クッション封筒 (白)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 25569889 品番 1899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。

サイズLL(DVD2枚・A4冊子) テープ種類エルコン 外寸(幅W×高さH)(mm)335×243+40 内寸(幅W×高さH)(mm)315×241 郵便番号欄なし テープあり 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25569828
2024-01-04
用途:
CD等の発送
製造業

頻繁にメール便等を送るので少しでも梱包の負担を減らすのと内容物の破損を避ける為に利用しております。物を入れて糊面の保護紙を剥がして封をするだけなので梱包作業はとっても容易です。内側の緩衝材も厚すぎず丁度良いと思います。開封に使用するリボンの様な部分は少し飛び出ていて搬送時に何かに引っかかってしまいそうなので私はセロハンテープで留めています。この部分が少し不満ですがコストパフォーマンスは抜群だと思います。

対象商品:
25569828
2024-02-26
用途:
通販発送
CROSS 様 (卸売・小売業)

品質は同じで他より安い。商品の発送も到着も早くリピート購入です。

対象商品:
25569855
2021-11-04
用途:
製品サンプルの発送
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで非常に使い勝手が良いです。
サンプル破損を防ぐためにボール紙を入れる必要もないくらい、封筒そのものがしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする