トレカ用2つ折りダンボール

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード25570598 品番274805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センター部分にはミシン目(100mmの部分にあります)になっており、簡単に折り曲げたり、切り離しが可能!!枚数に応じてお使い分け下さい!!

寸法(幅W×長さL)(mm)80×200 厚さ(mm)1.5 用途トレーディングカードやテレホンカードなどの発送用に最適最適です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-30
用途:
カード類梱包
吉川海苔店 様 (製造業)

商品自体はかなり良いもの。
トレカを梱包するのにはちょうど良いが、ウエハースのカードを未開封のまま梱包するのには長さが足りず、袋を折らなければならなかった。もう10mm程度長さが欲しかった

対象商品:
25570589
2022-11-30
用途:
トレカの梱包
株式会社NINJA 様 (卸売・小売業)

トレカサイズで、強度もあり安全に商品を発送出来ます。

対象商品:
25570589
2022-06-06
用途:
トレカ梱包時での保護ダンボール
その他業種

ミニレター(63円)にもキッチリと入り安価での発送も可能で便利です。使用済みダンボールよりも新品ですので発送先にも喜ばれています。

1人が参考にしています
対象商品:
25570589
2021-11-20
用途:
カード保護
卸売・小売業

薄めだが、手軽に扱えて良い
元から切れているものを使っていたので、自分でミシン目を切るとかどうなのと思っていたが意外と平気
お値段的にとても嬉しい一品でした
リピートします

対象商品:
25570589
2021-07-20
用途:
トレーディングカードのネット販売梱包用
その他業種

こちらを使用するまではプラスチックローダーを利用していましたが単価が梱包単価が30円くらいかかっていました。
こちらを使用してからは梱包単価は4円になりました。

現状こちらを使用した梱包で購入者様から不満の声は出ていません。
むしろ、段ボールを素人が切って挟んで送るよりも機械で大量にカットしてあるので、梱包に満足いただけるリアクションが多く見受けられます。

今後もお世話になると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
25570589
2021-02-07
用途:
トレカ梱包時
製造業

少し大きいので、もう少しL寸、W寸の小さいものも扱ってもらえると助かります。

1人が参考にしています
2021-11-08
用途:
梱包
その他業種

サイズも丁度よく強度問題なし
梱包多い方にはおすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする