ダンボール

(28件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60枚) 宅配サイズ80サイズ 注文コード25570668 品番7514
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は宅配サイズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)66 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×220×120 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)314×214×111 フルートB 用途商品の梱包、包装、陳列に。 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト 入数(枚)60 内寸奥行(mm)314 内寸幅(mm)214 外寸法・幅(mm)220 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)320 ライナーC5 内寸高さ(mm)111

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
商品の出荷
卸売・小売業

段ボール自体は良いと思います。
以前使っていたサイズと微妙に違って、思っていた商品は入りませんでした。弊社は特殊なサイズを使用するのでなかなか難しいです。
他の物で対応したいと思います。

2025-11-27
用途:
商品の梱包
博多奥村 様 (卸売・小売業)

ソフトな感触で薄く感じる。また軽いがしっかりしている。

2026-01-08
用途:
得意先への商品送付
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

丁度良いサイズが無く、購入サイズのダンボールで妥協しましたが、残念ながらサイズが合いませんでした。使用不可となりました。

2025-03-06
用途:
乾燥展翅標本梱包
製造業

サイズ的にピッタリで非常に使い勝手が良く今後継続して使用したい。

対象商品:
25570625
2024-09-09
用途:
展翅標本発送梱包
製造業

探していた希望サイズで満足しているが、もう少し厚みの段ボール箱があれば最高です。

対象商品:
25570704
2023-06-22
用途:
部品の発送

ちょうど良いサイズ感の箱でした。小さい部品などを送る事があるのでとても便利なサイズで
満足です。棚の整頓にも使う予定です。

対象商品:
25570704
2023-01-07
用途:
梱包
漢方薬の又三郎薬局 様 (卸売・小売業)

安いので、数量も多いし助かりました
ありがとうございます

2022-08-29
用途:
贈り物用に

ちょっとした贈り物用に購入しました。丈夫で使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする