曜日別特売
110 シュリンク(特大・PCソフト用) ザップ 25571544

シュリンク(特大・PCソフト用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード25571544品番110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

W335のシュリンクフィルムです。
サイズの大きいものの包装に適しています。

用途PCソフトの包装に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(幅W×高さH)(mm)335×370厚さ(μm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25571544
2023-12-05
用途: 大きいパッケージのシュリンク作業
アクティブサポートジャパン合同会社サービス業

やわらかく、適度な厚みもあるので失敗しにくいから重宝しています。

対象商品 : 25571544
2023-04-15
用途: 商品のシュリンク作業
インクルクー株式会社医療・福祉・介護関連業

大きめなのでいろいろな商品に使えるのと、丈夫で穴があきにくくて失敗し辛いのがいいです。価格がもう少し安いとさらに助かります。

対象商品 : 25571544
2021-10-11
用途: 試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする