曜日別特売
2110 硬質カードケース ザップ 25572664

2110 硬質カードケース ザップ 25572664
2110 硬質カードケース ザップ 25572664
2110 硬質カードケース ザップ 25572664
2110 硬質カードケース ザップ 25572664

硬質カードケース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
サイズB8サイズ
内容量1セット(100枚)注文コード25572664品番2110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。

サイズB8サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)100×70内寸(幅W×高さH)(mm)94×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-09
用途: 梱包資材
その他業種

店舗で購入するより安いし、よく使用するものなので纏めて購入しようと思い購入しました。
到着まではとても早かったですが、枚数が1枚少なく届きました。まあ安いのでいいか、という感じです。
他の方も書かれている通り到着直後なので独特の匂いがします。そのうち薄れるかなと思います。

対象商品 : 25572689
2022-12-09
用途: 学校行事のアイテム用
教育・研究機関

硬質を選んで注文しましたが、硬質な分少々もろいようにも感じました。

2022-09-10
用途: 梱包
その他業種

硬質な感じはしましたが思ったよりしなります。
しなりにくいものを想像して購入したので少し残念でした。

1が参考にしています
2022-08-15
用途: トレカ収納
その他業種

少しにおいがきついだけでそれ以外は大丈夫だった!
たまにだけど入りづらいのもあった!

対象商品 : 25572664
2021-12-27
用途: トレカ収納
その他業種

注文してから2日で届きました、梱包も丁寧でよかったです。
透明度も高くそこそこの強度もある硬質ケースだと思います。
ただ匂いがきつかったです。風通しの良い部屋に暫く放置しておけば気にならない程度になりますが気になる方は気になるかもしれません。
また、200枚全て同じサイズで注文したのですが45枚分に微妙なサイズの違いがありました。私の使っているリフィルには小さいサイズの155枚は使用できましたが45枚分は使えなかったです。1枚不良品の物もありました。まあ安いので仕方がないかなとも思うのでこの評価です。

対象商品 : 25572664
2021-05-10
用途: 梱包
その他業種

1週間程で届き、とてもきれいな状態で届きました。
少し匂いがありますが使用していれば消えるかと思うので問題はないです。梱包も丁寧でよかったです。ありがとうございました。

2020-05-08
用途: 梱包作業
その他業種

注文から1週間と少しで届きました。
100円ショップなどで買うより安いと思い購入しましたが、ケースに細かな傷が多く木屑?のようなゴミも付着していた。ケースとしては使えそうだけどもう少し綺麗なものが届くと思っていたので残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする