OPPロール

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1本) 注文コード 25573879 品番 7633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

丈夫な厚み40ミクロンを採用!

材質OPP 長さ(m)500 幅(mm)600 用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。 寸法(幅Wmm×長さLm)600×500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
包装用として使用
TAKUMA 様 (サービス業)

サイズがぴったりで良かったです。長さが足りなくて2本購入しましたが価格をもう少しお安くしてほしかったです。200か300m巻が希望です。

対象商品:
25574046
2022-09-22
用途:
商品のラッピング
株式会社パーツガーデン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

OPPシートの透明度が高く、固さもちょうどいいので包みやすい。

対象商品:
25574046
2021-08-23
用途:
書籍のブックカバー
有限会社マトリックス 様 (その他業種)

行きつけの古書店で教えてもらい初めて購入しましたが
大小さまざまなサイズの書籍をきれいにカバーでき
フィルムの厚みも透明感も最適です。
さらに100mたっぷりあって、この価格は感動的です。
ブックカバー以外にもプレゼントのラッピングなどに重宝しそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする