ザップ
ザップの ポリ袋・ゴミ袋
ザップの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋(半透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(600枚)
注文コード
25574125
品番
7697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
HDPE・メタロセン
入数(枚)
600
寸法(横×縦)(mm)
800×900