画像準備中

乾燥モルタル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード25574965 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。

標準使用量88袋/m3 強度30N/mm2程度 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25574956
2025-05-22
用途:
石垣補修など
その他業種

石垣の補修や排水口のヒビなどの補修に使ってみた。セメントと砂とがプレミックスされていてその配合も最適なのかとてもよい感じのモルタルになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする