複合資材
複合資材の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
複合資材の 離型スプレー
離型剤 メタフォームME
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
25575008
品番
メタフォームME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特殊成分を含有したユニークな離型剤です
粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分
金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/可燃性高圧ガス
容量(mL)
420
耐熱性
150℃
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶をよく振って御使用下さい