【加工可】ノータックメンズカラーチノパン

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可裾上げ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25585536 品番 SA-1580
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。
速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。
新しいカジュアルワーキングの登場です。
ノータック
細めシルエット

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ノータックチノパン イエロー 混率(%)ポリエステル80・コットン20 股下(cm)90 ウエスト(cm)70 生地チノ 色番42 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25585825
2023-12-17
用途:
デスクワークにカーキ色を
農・林・水産業

生地は少し薄めかな?程よいスリム感の裾幅。お値段もう少し手頃だと嬉しいですね。リピはアリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする