72001 メタルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25587976 72001 メタルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25587976 72001 メタルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25587976

メタルポリッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(75mL) 注文コード25587976 品番72001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。
スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。

用途
乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し
汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。
工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。
成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 タイプチューブ 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1926-72 危険物の類別非危険物
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
金、銀メッキは使用不可です。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25587976
2020-07-11
用途:
バイクの錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエスに少し付けてくすんだアルミパーツやバイクのスポークなどを磨けば、面白い様に輝きが戻ります。ネットで注文でき、価格も安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
25587976
2020-05-22
用途:
クリーニングの仕上げ
花田興業 様

仕上がりがピカピカで今まで使った物の中で一番です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする