72003 メタルポリッシュ・リキッド AUTOSOL(オートゾル) 25587994 72003 メタルポリッシュ・リキッド AUTOSOL(オートゾル) 25587994 72003 メタルポリッシュ・リキッド AUTOSOL(オートゾル) 25587994

メタルポリッシュ・リキッド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード25587994 品番72003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。
液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。

用途
金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。
濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています
成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)250 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1926-77 危険物の類別非危険物
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25587994
2021-10-22
用途:
錆取りに使用
大健 様

通常メタルポリッシュのチューブを使用していますが、広い面の場合、広く伸ばせるリキッドタイプを購入しました。チューブのものより研磨剤が少なめなのでこちらで落ちないものはさらにチューブのものを使うことで使い分けをしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする