72004 ステンレスポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588003 72004 ステンレスポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588003

ステンレスポリッシュ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(75mL) 注文コード25588003 品番72004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。
ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。

用途
ステンレスの汚れ落としとつや出しに。
NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。
成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1927-93 危険物の類別非危険物
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25588003
2020-04-10
用途:
自動車のステンレスモールの磨きに使用
大健 様

メッキ用のオートゾルを使用してこの製品の良さを知っていたので、ステンレスに特化したポリッシュを購入使用しました。柔い磨き粉であり使いやすい。汚れやくすみもしっかりとれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする