72006 アノダイズド・アルミニウムポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588028 72006 アノダイズド・アルミニウムポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588028

アノダイズド・アルミニウムポリッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(75mL) 注文コード25588028 品番72006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
微細な研磨粒子を使用した特殊な研磨剤で、アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れを落とし、最適な状態に仕上げます。
パーツメーカー、LSL Motorradtechnik社(ドイツ)と共同開発した製品です。

用途アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れ落とし、メンテナンスに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-99 危険物の類別非危険物
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする