72007 プラスチッククリーナー AUTOSOL(オートゾル) 25588037 72007 プラスチッククリーナー AUTOSOL(オートゾル) 25588037

プラスチッククリーナー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(75mL) 注文コード25588037 品番72007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いを復活させます。
帯電を防止する効果があります。
繰り返し使用しても被膜を形成しないタイプです。

用途プラスチックの汚れ落としや小キズの取り除きに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1928-01 危険物の類別非危険物
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。
つや消し仕上げ、しぼ仕上げ製品には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25588037
2020-08-06
用途:
黒いセルロイドの眼鏡フレームに

黒いセルロイドの眼鏡フレームのつる(耳掛け部)が白くなり、眼鏡ツル専用のコンパウンドでは弱すぎ、ピカールでは削り過ぎるので良い製品を探していました。この製品は、綺麗に汚れが落ち、コンパウンド的に削るのではなく、汚れを落とすタイプなので安心して使用出来ました。価格は高めですが容量が多いので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする