曜日別特売
72013 アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588046

 

72013 アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588046
72013 アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588046
72013 アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588046
72013 アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588046

アクリルポリッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(75mL)注文コード25588046品番72013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。

用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-35危険物の類別非危険物
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。
つや消し仕上げ、しぼ仕上げ製品には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588046
2019-07-29
用途: 透明アクリル扉の汚れ・接着剤落とし
株式会社平産業建設業・工事業

アクリル板についた接着剤が落ちたので とても有効でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする