72010 ショールームポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588055 72010 ショールームポリッシュ AUTOSOL(オートゾル) 25588055

ショールームポリッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード25588055 品番72010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。
くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れを落として保護します。
同時に、表面に保護コーティングが施され、光沢が長持ちします。

用途くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れ落とし、保護に。 成分研磨材(7.5%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)250 アズワン品番65-1928-81 危険物の類別非危険物
注意
※対象物の材質によりキズや変色をおこす場合がありますので、目立たない所で確認の上ご使用ください
※研磨材入りのため、使用により対象物表面が摩耗します。特に貴金属、メッキ、塗装、その他各種コーティング処理面などへの使用はご注意ください。
※キズの深さや汚れ、サビの程度によって効果が得られない場合がございます。
つや消し仕上げ、しぼ仕上げ製品には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする