浄化槽用高性能脱臭剤 サナ・浄化槽の消臭快

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20g×20包) 注文コード25588089 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。
継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。

使用場所トイレ 用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。 成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料 使用方法5〜7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1〜2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1〜2包をトイレから流してください。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個包装は水に溶けます。袋を破らずにご使用ください。
※便器やタイル目地、衣類等に付着すると茶褐色に変色します。
※悪臭の度合い、人槽の大きさ、使用人数等により使用量を加減してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
浄化槽からの臭い消しに使用しました。

浄化槽からの臭い消しに使用しました。臭いが気にならなくなりました。

2025-06-04
用途:
浄化槽の消臭

会社の浄化槽用に購入しました。
なかなか近所に売っていないので助かります。
消臭効果はほどほどです。

2025-02-17
用途:
浄化槽維持管理

匂いがあるのが普通と思ってましたが、消えました。
期待していなかったので、ちょっと驚き。効果あるんですね。
助かりました。
なくなったらまた購入します。

2024-12-19
用途:
浄化槽からの臭い対策
建設業・工事業

業者の人が「微生物を入れておきました」と言っているのを思い出し
購入したところ、確かに臭いが気にならなくなりました。
臭ってきたら多めに入れ、更に定期的にトイレに投入しています。

対象商品:
25588089
2024-05-23
用途:
トイレ清掃

これを使用する様になってからトイレの臭いにおいが消える様になったので毎回リピートしてます 一時的な消臭剤や芳香より良い気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
25588089
2024-07-01
用途:
県の浄化槽検査
農・林・水産業

2袋分使ったのですが、検査に合格して良かったと思います。

2023-05-03
用途:
浄化槽の臭い消し
アド・ホックオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

浄化槽及び浄化槽から側溝に流れ出た臭い対策に使用しました。トイレだけでなくお風呂、洗面台の排水口からこちらの消臭剤を入れましたらかなりの効果がありました。しばらくこちらの商品を使用してみたいと思います。

対象商品:
25588089
2024-04-24
用途:
トイレで
製造業

無事届きましたありがとうございます。前回、購入して良好でしたので今回も購入しましたm(_ _)mありがとうございます助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする