MG 芝生用着色剤 グリーングリーン フジワラ化学 25588168 MG 芝生用着色剤 グリーングリーン フジワラ化学 25588168 MG 芝生用着色剤 グリーングリーン フジワラ化学 25588168 MG 芝生用着色剤 グリーングリーン フジワラ化学 25588168

芝生用着色剤 グリーングリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 25588168 品番 MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

天然芝が自然な緑によみがえる!
人工着色の感じを与えない自然色です。
日光や降雨でも退色しにくい耐久性に優れた着色剤です。
固着力が優れているため、一度着色、乾燥するとボール、衣類等を汚染する事がありません。
保水性があるため、水分の蒸発を防ぎ、冬の乾燥から芝生を保護します。
芝生に対して、害はありません。
【使用方法】
容器を開封する前に、容器ごと揺するなどして内容物を均一にしてください。
水で薄めて使用します。散布時期や芝生の状態に応じて希釈倍率を変えても問題ありません。
希釈したものを、なるべく均一に、スプレー散布してください。

用途
冬枯れした芝生や、傷んだ芝生などをきれいな緑色に着色し、美しい状態を保ちます。
ゴルフ場はもちろん、サッカー場、ホテルの庭、公園など広範囲の芝生の着色に最適です。
乾燥時間(時間)
固着乾燥するまで
約15〜30分
濃緑 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W300mm×H280mm×D300mm 希釈の目安50〜60倍 散布量(mL/m2)200〜300cc/m2 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※散布後1時間以内に、降雨・降雪が予想させる場合には、散布作業をしないでください。また、風が強く飛散が懸念される場合にも、散布作業をしないでください。※気温・地温が0℃以下の場合には、散布作業をしないでください。※衣服等に付着すると、完全に洗い落すことができません。汚れてもいい服装等で作業してください。また、芝生以外に飛散付着する恐れがある場合には、事前に、反応しないことを確認してください。※水で希釈する前には均一になるように、よく撹拌してください。※高麗芝では、完全に枯れ色になる前の散布が効果的です。※散布作業後はすぐに、ホース・散布機に水を通して、着色剤を洗いながしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする