ベルト式固定金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25588238 品番 1m
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。

付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm)20 穴径(Φmm)(ビス)4 全長(m)1 アズワン品番8-3207-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25588238
2024-09-04
用途:
家具の固定
その他業種

地震対策のひとつとして、家具の固定に便利であり重宝しています。

対象商品:
25588247
2020-11-19
用途:
本棚固定
電気・ガス・熱供給・水道業

背が高くて、地震が来たら心配だと思っていた本棚に取りつけました。
これで安心して眠れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする