フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続10Aフレキ管×Φ9.5コンセント 金属(プレート) 注文コード25588283 品番G855AC5-09P(K) 10A
参考基準価格(税別)¥16,130 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は接続・色4種類から選べます 他の種類を見る

Φ60mmのホルソーで施工できます。

金属(プレート) 接続10Aフレキ管×Φ9.5コンセント タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで 使用ガスLPガス 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)0.9kL/h(air) 作動時圧損(Pa)250
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする