※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
プラボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25588335
品番
P20-46A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
色
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)
材質
ABS樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)
490×320
有効深さ(mm)
166
質量(kg)
5.3
深さ(mm)
200
寸法(縦×横)(mm)
600×400
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500