VS-303F-PK 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全 25588457

VS-303F-PK 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全 25588457
VS-303F-PK 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全 25588457
VS-303F-PK 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全 25588457
VS-303F-PK 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全 25588457
VS-303F-PK 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全 25588457

小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番114-2104
内容量1個注文コード25588457品番VS-303F-PK
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。
顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。
テンプルは上下に調節が可能です。
柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。

仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックトラスコ品番114-2104セット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ピンク/ホワイトレンズ厚さ(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25588457
2025-05-01
用途: 庭仕事
医療・福祉・介護関連業

顔にフィットする!草取りも夢中になって顔を近づけてやることがあり、弾けた種子が目に入り、結膜を負傷したことがあります!たかが草取り、それど草取り!保護メガネは重要だとつくづく思いました!使用し続ける予定です

2024-10-30
用途: 上向き作業時
建設業・工事業

普段使用しているメガネの上に、保護メガネを重ねて使用できて便利です。

対象商品 : 25588457
2019-02-14
用途: 建物のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

耳に引っ掛けるタイプではなく後頭部をでホーネドするので耳が痛くならない。オーバーグラス用保護めがねは大きいサイズのものが多いのですが,これは小顔用なので女性には助かります。デザインもファッショナブルで良いですね。ただ少し値段が高いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする