高視認ヘルメットカバーN

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25588554 品番4073160053
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用しています。
洗濯機で洗濯可能です
ヘルメットにかぶせるだけで使用できます

蛍光イエロー 材質トリコットポリエステル100%、反射材:UE9905 仕様フリーサイズ(縦44cmX横45.5cm) トラスコ品番120-9941 質量(g)43 縦(mm)440 横(mm)455
注意
※全てのヘルメットに装着はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25588554
2023-03-01
用途:
新入社員用
株式会社流機エンジニアリング 様

新入社員用に今回購入、黄色が凄く鮮やかで目立ちますのでどこにいるかわかるので危険回避によいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする