本体

ビデオ入力ハーネスKIT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25589395 品番VIK-U68
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外部入力端子がなくてもサイドカメラ映像、音楽プレーヤーが楽しめる。
マツダコネクトにサイドカメラやゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネスキットです。カメラやゲームの映像・音声を楽しめるほか音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーで音楽も楽しめます。
音楽プレーヤーなどの再生機器の出力端子がミニジャックの場合ミニプラグ⇔ピンプラグ変換ケーブル等が必要になります。

付属品VIK-U68本体、Aハーネス(140cm)、Bハーネス(14cm)、Cハーネス(70cm)、ピン端子ケーブル(300cm)、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は車種別専用商品になります。装着する車種またはナビの機種により適合品番が異なりますので、データシステムホームページより適合品番を確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする