本体

SDレコーダー付車載アンプ【24V用】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25589465 品番 NDS-204A
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。
目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。
マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。
マイクロホン・ホルダー付属。

用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.4 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×175.5 使用電源DC20-32(24Vバッテリー) 入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付 消費電流(A)1.6 再生周波数帯域(Hz)250〜10k RoHS指令(10物質対応)対応 対応SDカードSDA準拠SD(16MB〜2GB)、SDHC(4〜63GB)※SDXCを除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする