本体

車載アンプ【24V用】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25589526 品番NDA-204A
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。
ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。
マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
マイクロホン付

用途24V車用 仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式) 質量(kg)1.1 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137 使用電源DC20〜32(24Vバッテリー) 入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡 消費電流(A)1.5 再生周波数帯域(Hz)250〜10k RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする