本体

車載用樹脂製ホーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25589578 品番 CV-392/35
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。
樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。

寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416 質量(kg)3.5 防塵防水性能IP66 再生周波数帯域(Hz)250〜7.5k 音圧レベル(dB)108(1W/1m) 定格入力(W)35 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする