本体

防水型ダイナミックマイクロホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25589639 品番MD-2B
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。
別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。

寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5 質量(g)280(本体) 周波数特性300Hz〜5kHz 外装色メタリックグリーン 防塵防水性能IP44 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600 平衡 音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする