本体

ダイナミックマイクロホン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25589648 品番 MD-46A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。
車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。

用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5 質量(g)135(本体) コード長さ(m)不平衡カールコード1.5m(有効伸長) 周波数特性100Hz〜7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする