本体
ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の マイク
ダイナミックマイクロホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25589657
品番
MD-48
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。
車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途
車載・呼び出し放送用
寸法(mm)
幅49×長さ180×厚さ36.5
質量(g)
320(コード含む)
コード長さ(m)
不平衡ストレートコード6m
周波数特性
100Hz〜7kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100