本体

ダイナミックマイクロホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25589675 品番 MD-55
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。

用途スピーチ用 寸法(mm)Φ52×長さ178(コネクタ除く) 質量(g)239(本体) コード長さ(m)平衡コード6m 周波数特性100Hz〜10kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする