本体
ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の マイク
ダイナミックマイクロホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25589684
品番
MD-56
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途
スピーチ用
寸法(mm)
Φ52×長さ176(コネクタ除く)
質量(g)
260(本体)
コード長さ(m)
平衡コード6m
周波数特性
50Hz〜15kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100