本体

マイクロホン延長コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25589736 品番 LM-110
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。

質量(g)470 コード長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600Ω平衡

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする