本体

マイクロホン延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25589754 品番LM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。

質量(g)340 コード長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600Ω平衡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする