用途カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器
付属品本体、取扱説明書/保証書
セット内容カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません
材質アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約54
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×36×87
保証期間6ヶ月
保護機能過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電
適合車種日本車種(DC12V/24V車対応)
RoHS指令(10物質対応)対応