ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25590347 品番 VEC11-UE-LL
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。
別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。

グレー サイズLL 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット 用途暑い作業現場等 仕様両脇メッシュ トラスコ品番114-2122 種別半袖インナーシャツ 質量(g)180 胸囲(cm)106 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする