曜日別特売
OGS1810R ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 25590384

 

OGS1810R ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 25590384
OGS1810R ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 25590384
OGS1810R ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 25590384

ODグリーンシート #3000 ロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード25590384品番OGS1810R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
ロール巻きの為、必要な長さにカットしてご使用可能です。

用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア形状ロールタイプODグリーン仕上り寸法(縦×横)(m)約1.87×100厚さ(mm)約0.22番手#3000材質シート:ポリエチレン質量(kg)約26RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐久性ハトメ
注意
※製造工程上、製品サイズに多少の誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする