ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25590496 品番 VEC219-UE-LL
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。
別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット 用途暑い作業現場等 仕様両脇メッシュ トラスコ品番114-2132 種別長袖インナーシャツ 質量(g)210 胸囲(cm)106 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25590487
2023-08-12
用途:
配管工事時
有限会社丸政 様 (建設業・工事業)

着用した時は何も感じないが炎天下で作業していても熱がこもる感じはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする