VEC219-UE-M ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 ミドリ安全 ブラック色 25590505

ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード25590505 品番VEC219-UE-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。
別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット 用途暑い作業現場等 仕様両脇メッシュ トラスコ品番114-2130 種別長袖インナーシャツ 胸囲(cm)94 肩幅(cm)40.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25590487
2023-08-12
用途:
配管工事時
有限会社丸政 様 (建設業・工事業)

着用した時は何も感じないが炎天下で作業していても熱がこもる感じはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする