プライバシーフィルター のぞき見防止 液晶保護 Panasonic Let’s note CF-SR シリーズ用 12.4インチ ブルーライトカット 抗菌

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25590619 品番EF-PFKP09
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,098円となります。
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面がより見やすくなります。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。
硬度3Hは実力値です。
表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 取付方式シール 対応機種Panasonic Let’s note CF-SRシリーズ(CF-SR4、CF-SR3) ※タッチパネル非搭載モデル用、2024年8月時点での情報です。 機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 可視光線透過率(%)約75 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 対応インチサイズ12.4インチ(Panasonic CF-SRシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル タッチパネル方式非対応 ブルーライトカット率約50% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
注意
※タッチパネル非搭載モデル用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする