ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム 背抜き手袋
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25590636
品番
FT-3335-1P L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
入数(双)
1
用途
運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業
トラスコ品番
825-8786
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
45
タイプ
背抜き
機能
柔軟性