ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム 背抜き手袋
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3双)
注文コード
25590663
品番
FT-3335-3P L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
入数(双)
3
用途
運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業
トラスコ品番
825-8787
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
135
タイプ
背抜き
機能
柔軟性