ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 豚革手袋
豚本革手袋(甲メリヤス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25590724
品番
MRK-201-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。
サイズ
LL
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
22
材質
ナイロン
色
ブラック
袖口仕様
袖口マジックタイプ
入数(双)
1
用途
機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
トラスコ品番
105-5997
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
70
加工
甲メリ
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
アズワン品番
64-1121-73