豚本革手袋(甲メリヤス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25590733 品番 MRK-201-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。

サイズM 全長(cm)20.5 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20 材質袖口:パイルゴム ブラック 袖口仕様袖口マジックタイプ 入数(双)1 用途機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに トラスコ品番105-7670 厚さ(mm)0.6 質量(g)55 加工甲メリ 材質(裏)豚本革 アズワン品番64-1121-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする