ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 豚革手袋
豚本革手袋(内綿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25590758
品番
MRK-221-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス(R)を使用しています。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
袖口:パイルゴム
袖口仕様
袖口マジックタイプ
入数(双)
1
用途
機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
トラスコ品番
105-9162
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
95
加工
内綿
材質(裏)
豚本革
アズワン品番
64-1121-76