ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 牛革手袋
ミドリ安全の 牛床革
女性用牛床革手袋 MT-2150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25590776
品番
MT-2150-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
女性用に小さいサイズで作られた手袋です。
丈夫でやわらかい上質な牛床革を使用しています。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
建築、土木、鉄鋼等
仕様
外縫い
トラスコ品番
114-2117
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
130