女性用牛床革手袋 MT-2150

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25590785 品番 MT-2150-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

女性用に小さいサイズで作られた手袋です。
丈夫でやわらかい上質な牛床革を使用しています。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.0 手のひらまわり(cm)18.4 材質牛床革 入数(双)1 用途建築、土木、鉄鋼等 仕様外縫い トラスコ品番114-2116 厚さ(mm)1.4 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする