サンプル画像

TS-20 遮音シート 泰邦 25590996 TS-20 遮音シート 泰邦 25590996 TS-20 遮音シート 泰邦 25590996 TS-20 遮音シート 泰邦 25590996 TS-20 遮音シート 泰邦 25590996 TS-20 遮音シート 泰邦 25590996

遮音シート

商品レビューを投稿する
100日以内出荷 お客様組立品車上渡し 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25590996 品番 TS-20
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

遮音シート壁用
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。

用途住宅用壁下地材 幅(mm)940 厚さ(mm)2 長さ(m)5 基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面不織布貼り 面密度(kg/m2)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする