TSJ-1250 遮音ジョイント 泰邦 25591005

サンプル画像

TSJ-1250 遮音ジョイント 泰邦 25591005
TSJ-1250 遮音ジョイント 泰邦 25591005
TSJ-1250 遮音ジョイント 泰邦 25591005
TSJ-1250 遮音ジョイント 泰邦 25591005
TSJ-1250 遮音ジョイント 泰邦 25591005

遮音ジョイント

商品レビューを投稿する
100日以内出荷お客様組立品車上渡し100日以内出荷とは
内容量1ケース(2本)注文コード25591005品番TSJ-1250
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

音漏れ防止
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。

用途
住宅用壁下地材
幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面黒不織布貼面密度(kg/m2)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする